BUSSMANN Siguranțe cu tuburi de sticlă cu acțiune rapidă din seria AGA, 1/4 x 5/8 inch


Filtru
Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 6.4mm , Dimensiunea siguranței / grup: 1AG (6.3 x 15.9 mm) , Tip siguranță: Lovitură rapidă , Lungime: 15.88mm , Stil de montare: Titular , Tip de montare: Suport/ Clip , Rezistenta: 7 MOhms , Forma: Cilindric , Mărimea: 6.3 15.9 mm x mm , Tip de terminare: Tăia , Tip: Siguranță , Voltaj: 125V AC
StilModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiTensiune (AC)Preț (ex. TVA)
A
AGA-6
6A1kA la 32 VDC125 VAC€1.93
A
AGA-7
7A1kA la 32 VDC125 VAC€1.93
B
AGA-10
10A1 kA la 32V DC125 VAC€2.03
C
AGA-1/2
500mA10kA la 125 VAC250 VAC€4.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?