Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță auto BUSSMANN AGA-7, cu suflare rapidă, 7A, 125VAC, 5 pachete | BC8XAF

BUSSMANN Siguranță auto AGA-7, cu suflare rapidă, 7 A, 125 VCA, pachet de 5

În stoc
Articol: BC8XAF Model: AGA-7
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
€1.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent7A
Diametru6.4mm
Dimensiunea / grupul siguranței1AG (6.3 x 15.9 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Evaluarea întreruperii1kA la 32 VDC
Lungime15.88mm
Stil de montareTitular
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)125 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0027

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentEvaluarea întreruperiiTensiune (AC)Preț
Siguranță BUSSMANN AGA-10 cu acțiune rapidă, 10A, 125VAC | BC7TEM AGA-1010A1 kA la 32V DC125 VAC€2.03
Siguranță auto BUSSMANN AGA-6, cu suflare rapidă, 6 A, 125 VCA, pachet de 5 | BC7TFE AGA-66A1kA la 32 VDC125 VAC€1.94
Siguranță auto BUSSMANN AGA-1/2, cu suflare rapidă, 500mA, 250VAC, 5 pachete | BC7ZPP AGA-1/2500mA10kA la 125 VAC250 VAC€4.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță auto AGA-7, cu suflare rapidă, 7 A, 125 VCA, pachet de 5
€1.94 /unitate