COXREELS Tambururi pentru furtunuri cu arc din seria T-SS


Filtru
Dimensiune bază: 8 x 9 " , Material: Oţel inoxidabil , Max. Presiune: 300 psi , Dimensiune de montare: 7 x 8 "
StilModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
TSHL-N-550-SS
50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "€3,628.85
B
TSHL-N-350-SS
50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,988.22
B
TSHL-N-450-SS
50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "9.38 "€3,051.28
B
TSHL-N-475-SS
75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€3,125.27
B
TSHL-N-375-SS
75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€3,301.91
B
TSHL-N-4100-SS
100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€3,552.55
B
TSHL-N-3100-SS
100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€3,384.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?