COXREELS TSHL-N-375-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 75 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3PEG

COXREELS TSHL-N-375-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 75 picioare lungime, oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CF3PEG Model: TSHL-N-375-SS

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,301.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
Dimensiunea bazei8 x 9 "
EAN0674255746220
Lungimea furtunului75 ft.
În interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea de montare7 x 8 "
În afara Dia.5 / 8 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală9.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.85
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
COXREELS TSHL-N-3100-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3PEE TSHL-N-3100-SS100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "24 "9.38 "€3,384.38
COXREELS TSHL-N-350-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3PEF TSHL-N-350-SS50 ft.3 / 8 "5 / 8 "21.25 "19.5 "9.38 "€2,988.22
COXREELS TSHL-N-4100-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 100 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3PEH TSHL-N-4100-SS100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€3,552.55
COXREELS TSHL-N-450-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3PEJ TSHL-N-450-SS50 ft.1 / 2 "3 / 4 "21.25 "19.5 "9.38 "€3,051.28
COXREELS TSHL-N-475-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 1/2 inch diametru interior, 75 picioare lungime, oțel inoxidabil | CF3PEK TSHL-N-475-SS75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "24 "9.38 "€3,125.27
COXREELS TSHL-N-550-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 50 ft. Lungime, 3/4 inch ID, oțel inoxidabil, argintiu | CF3PEL 271F16 TSHL-N-550-SS50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "24 "9.88 "€3,628.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS TSHL-N-375-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, 3/8 inch diametru interior, 75 picioare lungime, oțel inoxidabil
€3,301.91 /unitate