WESTWARD 32EY95 Cric hidraulic de service 2.5 tone | AH3HBX

WESTWARD 32EY95 Cric hidraulic de service 2.5 tone

În stoc
Element: AH3HBX Model: 32EY95

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€358.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCric de service hidraulic
Dia roata cu rotire.1.75 "
Lungimea șasiului21.75 "
mâner Lungime46.125 "
Manipulați materialulOţel
Capacitate de ridicare2-1/2 tone.
Înălțimea de ridicare Max.19.25 "
Înălțimea de ridicare Min.5.5 "
MaterialOţel
Tipul operațieiManual
Creșterea puterii4-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.38
Înălțimea navei (cm)21.08
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)37.85
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea de ridicare Min.Lungimea bazeiLățimea bazeiTipul operațieiLungime retrasăDia roata cu rotire.Lungimea șasiuluimâner LungimePreț
WESTWARD 13X030 Cric hidraulic camion Axel 22 tone | AA6GER 13X03022 "--Aer8.5 "-22 "47.375 "€1,556.46
WESTWARD 13X031 Camion cu cric hidraulic Axel 30 tone | AA6GET 13X03118 "--Aer11 "-22 "40.875 "€1,971.80
WESTWARD 13X032 Cric hidraulic de ridicare rapidă 3.5 tone | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Manual4"2.25 "30.875 "49.875 "€647.41
WESTWARD 1ZKX5 Cric hidraulic de service manual 10 tone | AB4PHW 1ZKX5---Manual-3.875 "55 "40.625 "€4,152.14
WESTWARD 1ZKX6 Cric hidraulic de service manual 5 tone | AB4PHX 1ZKX6---Manual-2.25 "55.625 "40.625 "€1,713.74
WESTWARD 1ZKX9 Cric hidraulic de serviciu aer 10 tone | AB4PJA 1ZKX9---Aer / Manual-3.875 "55 "42.125 "€2,713.06
WESTWARD 3W929 Cric pentru camion | AD2XQG 3W92919.625 "--Aer--21.5 "47.375 "€1,178.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32EY95 Cric hidraulic de service 2.5 tone
€358.93 /unitate