SIMPSON ELECTRIC Procesul de măsurare a panoului digital


Filtru
Tip conector: Terminal cu șurub , Interval de afișare: De la 0 la 100% , Montare: Tăia , Putere necesară: 120 VAC , Tip: Proces
StilModelAcurateteAdâncimeAfișați cifreSe potriveșteGama de intrareStilPreț (ex. TVA)
A
F45-1-71-0
+/- 0.02% din citire +/- 1 număr2.94 "4.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCŞoim€655.04
A
F45-1-73-0
+/- 0.02% din citire +/- 1 număr2.94 "4.5Decupaj standard 1/8 DIN0 la 10 VDCŞoim€580.30
B
F35-1-73-0
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN0 la 10 VDCŞoim€413.56
C
H335-1-71-020
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCșoim 3€689.53
C
H335-1-71-022
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.5Decupaj DIN 1/84 până la 20mA DCșoim 3€771.34
C
H335-1-71-021
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCșoim 3€948.54
B
F35-1-72-0
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN1 la 5 VDCŞoim€398.16
B
F35-1-71-0
+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCŞoim€476.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?