Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Proces de contor digital de panou | AB4CVG 1X159

SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Proces de contor digital de panou

În stoc
Articol: AB4CVG Model: F35-1-72-0Crucea Ref: 1X159
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
€398.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContor de panou digital
Acuratete+/- 0.1% din citire +/- 1 număr
Tipul ConnectorTerminal cu șurub
Adâncime2.94 "
AfişaLED roșu
Afișați cifre3.5
Afișează intervalulDe la 0 la 100%
ExcitaţieNu
Se potriveșteDecupaj standard 1/8 DIN
Gama de intrare1 la 5 VDC
MontareTăia
Necesar de energie120 VAC
StilŞoim
TipProces

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.64
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9030390100
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAcurateteAdâncimeAfișați cifreSe potriveșteGama de intrareStilPreț
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-020 Proces de contor digital de panou | AA9UGG 1FD10 H335-1-71-020+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCșoim 3€689.53
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-021 Proces de contor digital de panou | AA9UGH 1FD11 H335-1-71-021+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCșoim 3€948.54
SIMPSON ELECTRIC F35-1-71-0 Proces de contor digital de panou | AC3FEK 2T884 F35-1-71-0+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCŞoim€476.01
SIMPSON ELECTRIC F35-1-73-0 Proces de contor digital de panou | AC3FEL 2T885 F35-1-73-0+/- 0.1% din citire +/- 1 număr2.94 "3.5Decupaj standard 1/8 DIN0 la 10 VDCŞoim€413.57
SIMPSON ELECTRIC F45-1-71-0 Proces de contor digital de panou | AC3FEM 2T886 F45-1-71-0+/- 0.02% din citire +/- 1 număr2.94 "4.5Decupaj standard 1/8 DIN4 până la 20mA DCŞoim€655.03
SIMPSON ELECTRIC F45-1-73-0 Proces de contor digital de panou | AC3FEN 2T887 F45-1-73-0+/- 0.02% din citire +/- 1 număr2.94 "4.5Decupaj standard 1/8 DIN0 la 10 VDCŞoim€580.30
SIMPSON ELECTRIC H335-1-71-022 Proces de contor digital de panou | AD7JVH 4EU92 H335-1-71-022+/- 0.1% din citire +/- 1 număr3.25 "3.5Decupaj DIN 1/84 până la 20mA DCșoim 3€771.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-72-0 Proces de contor digital de panou
€398.16 /unitate