DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 Cărucior cu bobină de sârmă, capacitate 1200 lbs, gri | AE4MVU 5LVF8

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 Cărucior cu bobină de sârmă, capacitate 1200 lbs, gri

În stoc
Articol: AE4MVU Model: MWSR8-LP-95Crucea Ref: 5LVF8

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,260.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu bobină de sârmă
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Mâner inclusDa
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală46 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)46.04
Lungimea navei (cm)81.92
Lățimea navei (cm)117
Codul HS8716805010
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Durham Manufacturing MWSR8-LP-95 bobină de sârmă și cărucior cu bobine pentru a oferi depozitare organizată a bobinei
    • Toate construcții sudate din oțel de calibru 14 pentru durabilitate
    • Roți din poliester (2 rigide și 2 pivotante) pentru transport
    • Poate rezista la sarcini de până la 1200 lb
    • Echipat cu frână de glisare pentru a preveni mișcarea accidentală
    • 8 tije pentru gestionarea bobinei și panouri laterale îndoite pentru depozitare suplimentară

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95 Cărucior cu bobină de sârmă, capacitate 1200 lbs, gri
€1,260.37 /unitate