Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS 01A31GM-U Contor electronic de combustibil, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561

GPI 01A31GM-U Contor electronic de combustibil, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT

În stoc
Articol: AA4ZDZ Model: 01A31GM-UCrucea Ref: 13K561

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€379.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
AfişaRegistrul electronic
Unități de afișareLitru
Material de curgereDEF
Gama de debit3-30 gpm
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Înălţime2 3 / 8 "
Material carcasăNailon
Lungime4"
Totalizator principal999,999 gal.
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 de grade F
Max. Viscozitate40 SUS.
Cadere de presiune - Debit 100% (PSI)5
Cadere de presiune - Debit 50% (PSI)2.5
Materialul arboreluiCarbură de tungsten
TipElectronic
Lăţime2 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS9026204000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Contorul electronic digital de combustibil GPI 01A31GM-U (01N31GM-U) măsoară DEF (fluid de evacuare diesel), cunoscut și sub denumirea de uree. Acest dispozitiv electronic compact este excelent la măsurători de combustibil și are o precizie de +/-2.5%.

Caracteristici:

  • Contorul electronic digital de combustibil GPI 01A31GM-U are un ecran LCD mare pentru o observare ușoară.
  • Este alimentat de două baterii alcaline AAA ușor de înlocuit.
  • Acest contor de combustibil are construcție din nailon și circuite electronice sigilate pentru a-l proteja de deteriorare.
  • Funcționează bine la pompele cu debit în intervalul 3 - 30 GPM.
  • Acest contor electronic de combustibil vine cu calibrare permanentă din fabrică pentru măsurători de petrol în galoane.

Accesorii compatibile:

  • Filtre de combustibil: Aceste filtre au o dimensiune de plasă de 500 de microni pentru a împiedica intrarea resturilor în contor.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • FM

Întrebări frecvente:

Î. Poate acest contor de combustibil GPI să reziste la temperaturi severe?

A. Contorul electronic digital de combustibil GPI 01A31GM-U poate funcționa la temperaturi cuprinse între 14 și 130 de grade Fahrenheit.

Î. Cum se instalează acest contor de combustibil GPI?

A.

  • GPI 01A31GM-U poate fi montat pe capătul furtunului de combustibil sau direct lângă acesta, fie în orientare orizontală, fie verticală.
  • Scoateți duza din furtun și înfășurați toate conexiunile cu trei până la patru învelișuri de bandă.
  • Atașați contorul la furtun cu săgeata îndreptată spre direcția fluxului.
  • Atașați duza la contor.
  • Utilizați fitingul de 3/4 inch inclus.
  • Strângeți contorul la capetele carcasei cu o cheie.

Î. Cum să înlocuiți bateriile contoarelor de combustibil GPI?

A.

  • Deșurubați cele patru șuruburi de pe fața contorului și ridicați placa frontală.
  • Înlocuiți bateriile vechi cu altele noi și verificați coroziunea bornelor.
  • Fixați șuruburile de pe placa frontală și asigurați-vă că inelul O este așezat perfect pentru a evita intrarea umezelii.

Variante de produs

ProdusModelTipTip conexiuneAfișaj TipUnități de afișareGama de debitMaterial carcasăPresiune maximăAlimentarePreț
GPIMETERS 01A31GM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTurbinăFNPTLCD standardfată.3-30 gpmAluminiu300 psi2 AAA Baterii€333.79
GPIMETERS 01A31LM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbinăFNPTLCD standardLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 AAA Baterii€346.48
GPIMETRES 113255-102 Contor Diesel, Aluminiu | CD8PVY 113255-102TurbinăNPTLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETRES 113255-103 Contor Diesel, Aluminiu | CD8PVZ 113255-103TurbinăPTSDLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETERS 01A52LM Contor de combustibil, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 BSP femel | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP FemeieLCDLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETERS 01A12LM Contor de combustibil, interval de debit de 3 până la 30 gpm, conexiune mamă de 1 inch | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT FemeieLCDLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI 01A31GM-U Contor electronic de combustibil, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 FNPT
€379.12 /unitate