GPIMETERS 01A52LM Contor de combustibil, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 BSP femel | CD8PWB 113255-12

GPI 01A52LM Contor de combustibil, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 BSP mamă

Articol: CD8PWB Model: 01A52LMCrucea Ref: 113255-12
€346.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Marimea corpului1"
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneBSP Femeie
Afișaj TipLCD
Unități de afișareLitru
Gama de debit10 - 100 lpm
Domenii de debit (GPM)3 Pentru 30
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă300 psi
Max. Cadere de presiune1.5 psi
Lungime totală4"
Alimentare2 baterii alcaline AAA

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria 01A

Variante de produs

ProdusModelTipTip conexiuneAfișaj TipUnități de afișareGama de debitMaterial carcasăPresiune maximăAlimentarePreț
GPIMETERS 01A31GM-U Contor electronic de combustibil, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UElectronicFNPT-Litru3-30 gpmNailon150 psi-€379.12
GPIMETERS 01A31GM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1 01A31GMTurbinăFNPTLCD standardfată.3-30 gpmAluminiu300 psi2 AAA Baterii€333.79
GPIMETERS 01A31LM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbinăFNPTLCD standardLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 AAA Baterii€346.48
GPIMETRES 113255-102 Contor Diesel, Aluminiu | CD8PVY 113255-102TurbinăNPTLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETRES 113255-103 Contor Diesel, Aluminiu | CD8PVZ 113255-103TurbinăPTSDLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETERS 01A12LM Contor de combustibil, interval de debit de 3 până la 30 gpm, conexiune mamă de 1 inch | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT FemeieLCDLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI 01A52LM Contor de combustibil, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 BSP mamă
€346.85 /unitate