GPIMETERS Seria 01A, Contoare digitale de combustibil


Contoarele digitale de combustibil din seria GPI 01A sunt ideale pentru măsurarea volumului debitului unidirecțional al produselor petroliere, lubrifianților și carburanților precum benzină, motorină, biodiesel și kerosen în aplicații chimice și auto. Au o conexiune de 1 inch pentru conectarea la orice pompă sau sistem de alimentare gravitațională...em cu debit variind de la 3 la 30 GPM (10 la 100 LPM).Citeste mai mult

Filtru
Precizie: + / - 5% , Temp. Gamă: 14 la 130 grade F , Dimensiunea conexiunii: 1" , Înălțime: 2 3 / 8 " , Lungime: 4" , Max. Cadere de presiune: 1.5 psi , Max. Temp.: 140 de grade F , Max. Viscozitate: 40 SUS. , Lungime totală: 4" , Material rotor: Nailon , Tip senzor: Magnetic , Material arbore: Carbură de tungsten , latime: 2 1 / 8 "
StilModelTipTip conexiuneAfișaj TipUnități de afișareGama de debitMaterial carcasăPresiune maximăAlimentarePreț (ex. TVA)
A
01A12LM
-BSPT FemeieLCDLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€346.85
RFQ
A
01A52LM
-BSP FemeieLCDLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€346.85
RFQ
B
01A31GM-U
ElectronicFNPT-Litru3-30 gpmNailon150 psi-€365.27
A
01A31GM
TurbinăFNPTLCD standardfată.3-30 gpmAluminiu300 psi2 AAA Baterii€333.79
C
113255-102
TurbinăNPTLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€346.85
RFQ
A
01A31LM
TurbinăFNPTLCD standardLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 AAA Baterii€346.48
C
113255-103
TurbinăPTSDLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€346.85
RFQ

Mecanism de lucru

  • Porniți contorul din seria 01A fie pornind fluxul de combustibil, fie apăsând butonul de afișare.
  • Contorul ar trebui să afișeze ultimul lot sau total cumulat.
  • Utilizatorii pot ține apăsat butonul de afișare timp de trei secunde pentru a reseta totalul lotului înapoi la zero.
  • După un minut de măsurare a debitului de combustibil, contorul se oprește automat pentru a economisi energie.

DESCRIERE

  • Contoarele digitale de combustibil din seria GPI 01A sunt alimentate cu baterii, folosind două baterii AAA și au un afișaj cu cristale lichide din 4 cifre.
  • Acestea pot afișa atât totalul lot, cât și totalul cumulat.
  • Citirea totală a lotului este resetabilă, în timp ce totalurile cumulate sunt resetate la 9999 de citire.
  • Aceste dispozitive au un mecanism automat de pornire/oprire pentru economisirea duratei de viață a bateriei, iar senzorul lor magnetic are o precizie de +/- 5%.
  • Aceste motoare au carcasă din aluminiu/nailon și circuite electronice sigilate care conțin rotor de nailon, arbore din carbură de tungsten, rulmenți ceramici, generator de semnal de ferită și inele de reținere din oțel inoxidabil.
  • Sunt calibrate din fabrică în funcție de combustibilul din petrol.

Accesorii compatibile

  • Filtre de combustibil: Utilizatorii pot instala aceste filtre cu aproximativ 35 de ochiuri (500 de microni) pentru a preveni intrarea resturilor în contor.

Standarde și aprobări

  • FM
  • CE

Întrebări Frecvente

Putem înlocui bateriile în contoarele digitale de combustibil seria GPI 01A?

Utilizatorii pot înlocui cu ușurință bateriile acestor contoare. Cu toate acestea, utilizatorii ar trebui să rețină că atunci când bateriile își pierd puterea sau sunt scoase, citirile totale ale lotului și cumulate se revin la zero. Dar setările de calibrare din fabrică sunt păstrate.

Cum se instalează aceste contoare digitale de combustibil seria GPI 01A?

  • Scoateți duza din furtun și înfășurați furtunurile cu bandă adezivă fără a interveni în calea de curgere.
  • Atașați un furtun cu portul de ieșire al contorului selectat având o săgeată îndreptată în direcția fluxului.
  • Fixați duza la celălalt capăt al contorului. Folosiți un fiting închis de 3/4 inchi dacă este necesar. Strângeți conexiunile folosind o cheie.
  • Utilizatorii pot instala în linie atât în ​​orientare orizontală, cât și pe verticală.
  • Cu toate acestea, trebuie avut grijă ca linia să fie plină fără aer pentru precizie.

Care este valoarea de presiune și temperatură a acestor contoare digitale de combustibil seria GPI 01A?

Contoarele digitale de combustibil seria GPI 01A au o presiune nominală de 300 PSI (21 bar) și o temperatură de funcționare cuprinsă între 14 și 130 grade F (-10 până la 54 C).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?