Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GPIMETERS 01A31GM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGT 1YEF6 / 113255-1

GPI 01A31GM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT

În stoc
Articol: AB4JGT Model: 01A31GMCrucea Ref: 1YEF6 / 113255-1
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
€333.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Temperatura ambientală. Gamă14 la 130 grade F
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneFNPT
Afișaj TipLCD standard
Unități de afișarefată.
Dimensiune de montare1"
Tipul de montajFNPT
Material de curgereCombustibili, lubrifianți, produse petroliere
Gama de debit3-30 gpm
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăAluminiu
Presiune maximă300 psi
Max. Viscozitate40 SUS.
Alimentare2 AAA Baterii
Evaluare presiune300 PSI
Repetabilitate0.50%
Materialul rotoruluiNailon
Tip senzorMagnetic
Filtru55 ochiuri de plasă
TipTurbină

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS9026102040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Debitmetru cu carcasă robustă din aluminiu și circuite electronice sigilate pentru debite cuprinse între 3 și 30 gpm; ideal pentru benzină, motorină și kerosen
    • Un afișaj alimentat de baterie cu mecanism de oprire automată pentru o durată de viață extinsă a bateriei; se stinge după 1 minut de inactivitate
    • Poate fi instalat în linie orizontal, vertical sau la capătul furtunului adiacent duzei

Variante de produs

ProdusModelTipTip conexiuneAfișaj TipUnități de afișareGama de debitMaterial carcasăPresiune maximăAlimentarePreț
GPIMETERS 01A31GM-U Contor electronic de combustibil, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AA4ZDZ 13K561 01A31GM-UElectronicFNPT-Litru3-30 gpmNailon150 psi-€379.12
GPIMETERS 01A31LM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGU 1YEF7 / 113255-2 01A31LMTurbinăFNPTLCD standardLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 AAA Baterii€346.48
GPIMETRES 113255-102 Contor Diesel, Aluminiu | CD8PVY 113255-102TurbinăNPTLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETRES 113255-103 Contor Diesel, Aluminiu | CD8PVZ 113255-103TurbinăPTSDLCDgal./Litru3-30 gpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETERS 01A52LM Contor de combustibil, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 BSP femel | CD8PWB 113255-12 01A52LM-BSP FemeieLCDLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ
GPIMETERS 01A12LM Contor de combustibil, interval de debit de 3 până la 30 gpm, conexiune mamă de 1 inch | CD8PWD 113255-3 01A12LM-BSPT FemeieLCDLitru10 - 100 lpmAluminiu300 psi2 baterii alcaline AAA€286.65
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI 01A31GM Contor electronic de combustibil, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT
€333.79 /unitate