CHERNE dopuri cu bile Muni Seria I


Dopurile Muni-Ball din seria Cherne I sunt ideale pentru blocarea conductelor de apă/canal în timpul testării aerului. Aceste dopuri opresc fluxul de apă în conducte pentru aplicații de întreținere și testare. Pentru aplicațiile care nu au linie de alimentare cu aer, utilizatorii pot utiliza dopuri mecanice pentru conducte Cherne de asemenea.

Filtru
Dia interiorul ochiului: 0.25" Eyenut , Material: Cauciuc
StilModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăDimensiune nominalăGamăPreț (ex. TVA)
A
214188
10.5 "25 "12 "până la 18"10.75 "Până la 18.25"€3,317.24
A
312248
10.38 "37 "12 "până la 24"11 "Până la 24.25"€3,601.65

Mecanism de lucru

  • Buşonul trebuie plasat în interiorul deschiderii ţevii care trebuie blocată pentru testare.
  • Utilizatorii trebuie să conecteze capătul furtunului de umflare la fitingul de pe ștecher, în timp ce celălalt capăt al furtunului de umflare trebuie conectat la presiunea pompei sau a conductei.
  • Umflați dopul folosind pompa conectată la furtunul de umflare.
  • dopul umflat blochează / etanșează complet conducta pentru sarcinile de testare.
  • După testare, furtunul de umflare trebuie dezumflat și îndepărtat mai întâi, iar apoi dopul trebuie dezumflat.

DESCRIERE

  • Aceste dopuri au plăci de capăt legate mecanic și construcție din cauciuc natural pentru eliminarea defecțiunilor în timpul extinderii / contracției dopului.
  • Construcția din cauciuc asigură că dopul menține presiunea aerului pentru perioade lungi de timp fără scurgeri.
  • Aceste unități au cabluri întregi pentru durabilitate.
  • Au diametre mici dezumflate pentru a permite o depozitare ușoară.
  • Plăcile de capăt din aluminiu previn coroziunea la contactul cu fluide pentru perioade îndelungate.
  • Aceste dopuri au supape de limitare a presiunii pentru a asigura siguranța utilizatorului.

Întrebări Frecvente

Care este valoarea maximă de contrapresiune a dopurilor din seria Cherne I?

Aceste dopuri au contrapresiune maximă nominală la 15 psi sau 1 bar.

Cu ce ​​dimensiuni de conducte sunt compatibile dopurile din seria Cherne I?

Aceste dopuri sunt disponibile în variante compatibile cu dimensiuni de țevi care variază de la 10.75 la 24.25 inci.

Sunt dopurile Cherne Muni-Ball potrivite pentru o viață de utilizare?

Se recomandă utilizarea acestor dopuri pentru sarcini de etanșare timp de până la 24 de luni.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?