CHERNE 312248 Dop cu bile, cu bypass, dimensiune de la 12 la 24 inchi, lungime de 37 inchi, 15 psi | CF2PUN 55TN88

CHERNE 312248 Dop cu bilă, cu bypass, dimensiune de la 12 la 24 inchi, lungime de 37 inchi, 15 psi

În stoc
Element: CF2PUN Model: 312248Cruce Ref: 55TN88

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,601.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuni cu bilă Muni
(M) Dimensiune NPT (inch)3
Diametrul dezumflat10.38 "
Lungime dezumflată37 "
Ochi în interiorul Dia.0.25" Eyenut
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune15 psi
Dimensiune nominală12 "până la 24"
Gamă11 "Până la 24.25"
Presiunea de inflație necesară45 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.55
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăDimensiune nominalăGamăPreț
CHERNE 214188 Dop cu bile, cu bypass, dimensiune de la 12 la 18 inchi, lungime de 25 inchi, 15 psi | CE9DUA 55TN81 21418810.5 "25 "12 "până la 18"10.75 "Până la 18.25"€3,317.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 312248 Dop cu bilă, cu bypass, dimensiune de la 12 la 24 inchi, lungime de 37 inchi, 15 psi
€3,601.65 /unitate