Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nituitoare industrială cu aer SPEEDAIRE 3CRH7 4500 lb. | AC8NEJ

SPEEDAIRE 3CRH7 Nituitoare cu aer industrială 4500 lb.

În stoc
Element: AC8NEJ Model: 3CRH7
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
€1,474.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/8 "NPT
CFM per AVC0.980
ConstrucţieCompozit
Diametru5"
TaxăIndustrial
Înălţime13 "
Lungime13.375 "
Presiune maximă90 psi
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Forța de tragere4500 lb.
Lungimea cursului0.984 "
Greutatea sculei4.62 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8467891000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (3/16 ", 7/32", 1/4 "și 5/16")
    • Diametru piuliță nit. (1/4 ")

Variante de produs

ProdusModelAdmisieConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
Nituitoare cu aer SPEEDAIRE 3CRH3 General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31/4 "NPTAluminiu3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.€356.35
Nituitoare industriala cu aer SPEEDAIRE 3CRH6 3800 lb. | AC8NEH 3CRH61/8 "NPTCompozit4 1 / 5 "Industrial13 "13.375 "4.15 lb.€1,361.78
Nituitoare industrială cu aer SPEEDAIRE 3CRH8 4800 lb. | AC8NEK 3CRH81/4 "NPTCompozit3.5 "Industrial12.5 "11 "5.54 lb.€4,181.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH7 Nituitoare cu aer industrială 4500 lb.
€1,474.49 /unitate