VALLEY CRAFT Camioane cu platformă, construcții din aluminiu


Filtru
Material roată rotativă: Cauciuc turnat , Lățimea roții roților: 2" , Tip punte: Aluminiu , Material cadru: Aluminiu , Tip mâner: Detașabil , Număr de roți: 4 , Număr de rafturi: 2 , Dimensiunea platformei: 24 "x 36" , Stil platformă: covoraș de cauciuc pentru raftul superior
StilModelCapacitate de încărcareFrânăDia roata cu rotire.Tip roatăLăţimeLungimea punțiiLățimea punțiiÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
F81002A3
1000 lbs.--Pneumatic25 "--48 "€816.82
RFQ
B
3716
1600 lb.-6"--60 "30 "--
RFQ
C
F83713A9
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid24 "--38.5 "€1,118.04
RFQ
C
F83732A6
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid24 "--39.5 "€1,075.54
RFQ
C
F83712A0
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid24 "--38.5 "€1,034.88
RFQ
C
F83730A8
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid24 "--39.5 "€1,040.42
RFQ
C
F83736A2
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid30 "--39.5 "€1,243.70
RFQ
C
F83710A2
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid24 "--38.5 "€999.77
RFQ
C
F83716A6
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid30 "--38.5 "€1,201.20
RFQ
C
F83735A3
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid30 "--39.5 "€1,160.54
RFQ
C
F83715A7
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid30 "--38.5 "€1,118.04
RFQ
C
F83733A5
1600 lbs.Nu.-Cauciuc solid24 "--39.5 "€1,160.54
RFQ
B
3737
2000 lb.-10 "--30 "60 "--
RFQ
D
F83737A1
2000 lbs.Da-Cauciuc solid30 "--40.5 "€2,714.71
RFQ
D
F83738A0
2000 lbs.Da-Pneumatic30 "--41.5 "€2,851.46
RFQ

Camioane cu platformă, construcții din aluminiu

Camioanele cu platformă Valley Craft sunt folosite pentru a ridica, muta și livra articole în instalațiile de servicii alimentare și aplicațiile de laborator. Acestea au punți cu o construcție ușoară, din aluminiu, pentru a rezista la coroziune și pot sta jos la sol pentru a reduce distanța la încărcarea materialelor grele sau voluminoase. Aceste camioane au roți din cauciuc modelate cu roți pneumatice sau din cauciuc solid pentru absorbția șocurilor și vibrațiilor pe suprafețe denivelate și manevrabilitate ușoară. Unele modele precum Camion platformă standard 3716, 1600 lb au frâne de mână pe mâner pentru a încetini camioanele sau pentru a le opri din mișcare, prevenind astfel camioanele care evadează atunci când transportă încărcături voluminoase pe suprafețe sau rampe în pantă. Camioanele cu platformă sunt echipate cu mânere detașabile care asigură o comoditate ușoară și sunt disponibile cu capacități de transport de 1000, 1600 și 2000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?