Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Nituitoare industrială cu aer SPEEDAIRE 3CRH8 4800 lb. | AC8NEK

SPEEDAIRE 3CRH8 Nituitoare cu aer industrială 4800 lb.

În stoc
Element: AC8NEK Model: 3CRH8
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
€4,181.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNitură de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM per AVC0.270
ConstrucţieCompozit
Diametru3.5 "
TaxăIndustrial
Înălţime12.5 "
Lungime11 "
Presiune maximă90 psi
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Forța de tragere4800 lb.
Lungimea cursului0.276 "
Greutatea sculei5.54 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)33.27
Lungimea navei (cm)37.34
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8467191000
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Blind Rivet Dia. (# 6, # 8, # 10, 1/4 ", 5/16", 3/8 "și 1/2")

Variante de produs

ProdusModelAdmisieConstrucţieDiametruTaxăÎnălţimeLungimeGreutatea sculeiPreț
Nituitoare cu aer SPEEDAIRE 3CRH3 General 1983 Lb. | AC8NEG 3CRH31/4 "NPTAluminiu3"General11 4 / 5 "8 29 / 32 "3.12 lb.€356.35
Nituitoare industriala cu aer SPEEDAIRE 3CRH6 3800 lb. | AC8NEH 3CRH61/8 "NPTCompozit4 1 / 5 "Industrial13 "13.375 "4.15 lb.€1,361.78
Nituitoare industrială cu aer SPEEDAIRE 3CRH7 4500 lb. | AC8NEJ 3CRH71/8 "NPTCompozit5"Industrial13 "13.375 "4.62 lb.€1,474.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 3CRH8 Nituitoare cu aer industrială 4800 lb.
€4,181.23 /unitate