HOFFMAN Coturi de măturare la 90 de grade, corp din oțel de calibrul 16, gri


Filtru
Finish: ANSI 61 Pulbere de poliester gri , Funcție: Pentru viraje cu rază mare , Material: Oţel , Tip carcasă NEMA: 1
StilModelÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
F44G90SE
4"4"€273.01
B
F66G90SE
6"6"€446.52

Coturi de măturare la 90 de grade, corp din oțel de calibrul 16, gri

Coturile de măturat Hoffman au două deschideri pe o cotură de 90 de grade și o secțiune dreaptă între ele, permițând astfel rutarea ușoară a canalelor de cablu. Aceste unități din oțel ajută la păstrarea caracteristicilor de așezare, ceea ce înseamnă că firele și cablurile pot fi așezate cu ușurință de-a lungul traseului de cablu; de asemenea, rezistați la tragerea firelor pentru a preveni orice deteriorare a izolației. Alegeți dintr-o serie de aceste coturi de măturare disponibile în lungimi de 4 și 6 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?