Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 57723 Set de găurit Jobber 11 buc. Oțel metric de mare viteză 118 grade | AB3LEJ 1U137

CHICAGO-LATROBE 57723 Set de burghie Jobber 11 bucăți metric din oțel de mare viteză 118 grade

În stoc
Articol: AB3LEJ Model: 57723Crucea Ref: 1U137

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€71.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaOxid negru
Număr listă150
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați11
Unghiul punctului118 grade
Tipul punctuluiPunct convențional
Mărimi incluse1 mm până la 6 mm x 0.5 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CHICAGO-LATROBE 57725 Set de găurit Jobber 25 buc. Oțel metric de mare viteză 118 grade | AB3LEK 1U139 57725251 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"€334.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 57723 Set de burghie Jobber 11 bucăți metric din oțel de mare viteză 118 grade
€71.96 /unitate