Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​aer de siguranță GUARDAIR 75LJ006AN, dimensiune 6 inch, extensie din aluminiu și duză din nailon | CE8NGM

GUARDAIR Pistol cu ​​aer de siguranță 75LJ006AN, dimensiune de 6 inchi, extensie din aluminiu și duză din nailon

În stoc
Element: CE8NGM Model: 75LJ006AN

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€57.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
Debitul de aerCfm 34
Intrare aer NPT (In.)1 / 4 "
Înălţime1"
Lungime9.4 "
MaterialAluminiu turnat
Nivel de zgomot107 dB
Evaluarea impulsului2 lbs
Lăţime6.6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriÎnălţimeLungimeMax. dBADimensiunea de ieșireproducțieLungime totalăPreț
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ006AA, metalic, 120 Psi, lungime 10-1/2 inch | AA8LEF 19A840 75LJ006AA-Metalic--1045 / 8 "2 lbf10.5 "€38.30
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ018AA, metalic, 120 Psi, lungime 22-1/2 inch | AA8LEG 19A841 75LJ018AA-Metalic--1075 / 8 "2 lbf22.5 "€42.00
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ048AA, metalic, 120 Psi, lungime 52-1/2 inch | AA8LEH 19A842 75LJ048AA-Metalic--1075 / 8 "2 lbf52.5 "€51.30
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ012AA, 120 Psi, 34 Scfm, lungime 16 inchi | AB3BYE 1RF80 75LJ012AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf16 "€40.12
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ024AA, 120 Psi, 34 Scfm, Lungime de 28 inchi | AB3BYF 1RF81 75LJ024AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2 lbf28 "€43.87
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ036AA, 120 Psi, 34 Scfm, lungime 40 inch | AB3BYG 1RF82 75LJ036AA-Gri--1071/8 "(F) NPT2.1 lbf40 "€47.58
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ060AA, cromat, lungime 64-1/4 inch, 120 Psi | AE3UMN 5GAU5 75LJ060AA-Chrome--1071/8 "(F) NPT2 lbf64.25 "€55.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer de siguranță 75LJ006AN, dimensiune de 6 inchi, extensie din aluminiu și duză din nailon
€57.78 /unitate