MARATHON MOTORS Ventilatoare și motoare suflante, fază divizată, rezistente la picurare, bază elastică
Motoarele de ventilatoare și suflante Marathon sunt potrivite pentru utilizarea în ventilatoare, ferăstraie cu bandă, prese de foraj, echipamente agricole și ventilatoare de răcire de vară.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
A1
B1
C1
D1
E1
F1
G1
H1
I1
J1
K1
L1
M1
N1
O1
P1
Asamblare: NUMAI F1 , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Design NEMA: FARA COD DE PROIECTARE , Faza: 1
Aceste unități vin cu un sistem de izolație MAXGuard patentat pentru a oferi o protecție superioară împotriva solicitărilor termice și dielectrice negative impuse de convertizoarele de frecvență variabilă.
Acestea sunt dotate cu rulmenți lubrifiați permanent, cu dublu etanșare, pentru o mișcare lină și o viață extinsă a motorului.
Sunt disponibile în carcase deschise și rezistente la picurare pentru a permite fluxul de aer exterior peste și în jurul înfășurărilor motorului, pentru a-l menține rece și pentru a preveni intrarea resturilor.
Acestea oferă un design monofazat și ating o viteză maximă de 1800 rpm. Acestea sunt montate fie în orientare orizontală/verticală pentru confortul utilizatorului.
Standarde și aprobări
UL
CSA
CE
Întrebări Frecvente
Ce este un motor cu condensator divizat permanent?
Motoarele cu condensator divizat permanent au un condensator conectat permanent la ele (spre deosebire de conectarea temporară la producerea cuplului de pornire la majoritatea motoarelor monofazate). Aceste motoare PSC sunt utilizate în majoritatea sistemelor HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat).
Care este scopul cadrului din oțel laminat?
Oțelul laminat oferă motorului rezistență, robustețe și ductilitate superioare, oferind funcționare fără sudură în aplicații solicitante.
Care este avantajul suporturilor inele elastice?
Suporturile inelare elastice ajută la menținerea motorului într-o poziție suspendată pentru a amortiza vibrațiile și zgomotul produs în timpul pornirii motorului.