MARATHON MOTORS 048S17D2116 B606 Motor HVAC | AJ2MPF B606

MARATHON MOTORS 048S17D2116 B606 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2MPF Model: 048S17D2116Crucea Ref: B606

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€486.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
AsamblareNUMAI F1
TaxăContinuu
EficiențăN / A %
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă2.1
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareB
kW0.19
MontareBaza rezistentă - Știfturi extinse
Design NEMAFARA COD DE PROIECTARE
OrientareOrizontală
Fază1
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.35
Voltaj277

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)28.09
Lungimea navei (cm)16.81
Lățimea navei (cm)17.15

Detalii produs:

    • Tip de pornire: SPLIT PHASE
    • Cod KVA: P
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Cod IP: 22
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRotațieÎmprejmuireInrameaza-leRPMFactor de serviciuProtectie termalaVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 048S17D2017 D107 Motor HVAC | AJ2KWB D107 048S17D2017CCW SELECTIVDP4818001.35Protector automat1153.6€391.00
MARATHON MOTORS 5KH39QN5512T 4701 Motor HVAC | AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TÎn sens invers acelor de ceasornicOperatii Deschise48Y17251.35Automat1155.1€357.19
MARATHON MOTORS 5KH32FN3083 H160 HVAC Motor | AJ2KWX H160 5KH32FN3083În sens invers acelor de ceasornicDP48Z17251.35Nici unul1155.1€431.26
MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 Motor HVAC | AJ2KXG HG711 5KH32HN5620TClockwiseOperatii Deschise48Y17251.35Automat1156.6€416.01
MARATHON MOTORS 048S17D2086 D143 Motor HVAC | AJ2KXL D143 048S17D2086CCW SELECTIVDP4818001.35Protector automat1156.1€424.72
MARATHON MOTORS 5KH35MNA519T HG703 Motor HVAC | AJ2KXW HG703 5KH35MNA519TClockwiseOperatii Deschise48Y17251.25Automat1157.9€560.85
MARATHON MOTORS 5KH32JN3128 H164 Motor de uz general | AJ2KYF H164 5KH32JN3128În sens invers acelor de ceasornicDP48Z17251.35Nici unul1156.2€497.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17D2116 B606 Motor HVAC
€486.78 /unitate