MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 Motor HVAC | AJ2KXG HG711

MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2KXG Model: 5KH32HN5620TCrucea Ref: HG711

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€314.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireOperatii Deschise
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă6.6
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRB
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieClockwise
RPM1725
Factor de serviciu1.35
Protectie termalaAutomat
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)32.08
Lățimea navei (cm)17.63
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: comutator și mecanic
    • Cod KVA: N
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelRotațieÎmprejmuireInrameaza-leRPMFactor de serviciuProtectie termalaVoltajAmplificatori de încărcare completăPreț
MARATHON MOTORS 048S17D2017 D107 Motor HVAC | AJ2KWB D107 048S17D2017CCW SELECTIVDP4818001.35Protector automat1153.6€365.40
MARATHON MOTORS 5KH39QN5512T 4701 Motor HVAC | AJ2KWP 4701 5KH39QN5512TÎn sens invers acelor de ceasornicOperatii Deschise48Y17251.35Automat1155.1€270.17
MARATHON MOTORS 5KH32FN3083 H160 HVAC Motor | AJ2KWX H160 5KH32FN3083În sens invers acelor de ceasornicDP48Z17251.35Nici unul1155.1€326.41
MARATHON MOTORS 048S17D2086 D143 Motor HVAC | AJ2KXL D143 048S17D2086CCW SELECTIVDP4818001.35Protector automat1156.1€320.87
MARATHON MOTORS 5KH35MNA519T HG703 Motor HVAC | AJ2KXW HG703 5KH35MNA519TClockwiseOperatii Deschise48Y17251.25Automat1157.9€423.86
MARATHON MOTORS 5KH32JN3128 H164 Motor de uz general | AJ2KYF H164 5KH32JN3128În sens invers acelor de ceasornicDP48Z17251.35Nici unul1156.2€376.32
MARATHON MOTORS 056S17D2050 D149 Motor HVAC | AJ2KYK D149 056S17D2050CCW SELECTIVDP5618001.25Protector automat1157.2€710.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH32HN5620T HG711 Motor HVAC
€314.52 /unitate