ALLEGRO SAFETY 9509-01E Suflantă de ventilație, rezistentă la explozie, ventilator axial, 12 inchi, 220 V AC | AG8FLX

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ventilator, rezistent la explozie, ventilator axial, 12 inchi, 220 V AC

În stoc
Articol: AG8FLX Model: 9509-01E

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,960.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Ecartament de bază14 cal.
Materialul lameiPoliimidă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu25 ft.
Curent tras1.2A
Conducta Dia.12 "
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență50 Hz
Ecartament16 cal.
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime16 "
HP1/3 CP
Lungime15 1 / 2 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 1636
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1255
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 1156
Numărul de lame3
Fază1
RPM2750 RPM
TipRezistență la explozie axială
Voltaj220V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Tara natalaUS

Întrebări frecvente:

Î. Suflanta de ventilație Allegro Safety 9509-01E este rezistentă la coroziune?

R. Da, are un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică în portocaliu izbitor, oferind protecție împotriva coroziunii și uzurii.

Î. Din ce este alcătuită baza acestei suflante de ventilație?

A. Această suflantă este echipată cu o bază grea din oțel de calibrul 14, sporind stabilitatea și durabilitatea în timpul funcționării.

Î. Ce este PAGAS și ce îl diferențiază de alte materiale?

A. PAGAS este un polimer specializat cunoscut pentru proprietățile sale antistatice și rezistența la temperaturi ridicate. Se remarcă prin capacitatea sa de a disipa sarcinile electrostatice și prin adecvarea sa pentru aplicații în industria electronică și aerospațială.

Variante de produs

ProdusModelCurent trasRPMVoltajPreț
ALLEGRO SAFETY 9509-01 Ventilator pentru spațiu închis, rezistent la explozie axială, diametru de 12 inchi | AD2GEJ 3PAK4 9509-012.2A3250 RPM115V AC€2,819.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-01E Ventilator, rezistent la explozie, ventilator axial, 12 inchi, 220 V AC
€2,960.04 /unitate