MASTER APPLIANCE Pistoale termice Varitemp din seria D


Filtru
Volumul aerului: Cfm 27 , Lungimea cablului: 6 ft. , Tip priză: Trei grile , Tip comutator: Balansoar
StilModelamperiÎnălţimeLungimeDimensiunea duzeiInterval de temperaturăVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A
VT-752D-02
99 1 / 2 "10 "400 lbs51 3 / 4 "220V AC5 1 / 2 "€370.94
RFQ
A
VT-751D-00-K
14.510.1 "9"450 lbs46 "120V5.2 "€431.09
RFQ

Pistoale termice Varitemp din seria D

Pistoale de căldură Varitemp din seria D Master Appliance permit utilizatorilor să direcționeze aerul la temperatură înaltă asupra materialelor pentru a le încălzi, a le usca sau a le înmuia prin simpla apăsare a declanșatorului. Sunt concepute pentru a fi utilizate în instalații care utilizează curent de la 220 la 240 V. Aceste pistoale termice Varitemp sunt ideale pentru îndoirea materialelor plastice, întărirea adezivilor, uscarea pieselor, încălzirea pieselor, tubulaturi de contracție și ambalaje și decaparea vopselelor. Acestea permit o manevrare confortabilă în setări verticale și orizontale. Aceste pistoale termice pot fi operate la temperaturi cuprinse între 130 și 1200 de grade F. Sunt echipate cu elemente de încălzire cu sârmă bobină pentru o durată de viață prelungită.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?