Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KKA31U2N Ușă cu un conductor 6awg 5.5in | AB6RDN 22C185

BURNDY KKA31U2N Un conductor 6awg 5.5in

În stoc
Element: AB6RDN Model: KKA31U2NCrucea Ref: 22C185
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
€63.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUn conducător Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime5.5 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului350 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului6AWG
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipComercial
Lăţime1.52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY KA6U One Conductor Lug 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6AWG14AWG1 / 4 "0.51 "€4.28
BURNDY KA2U One Conductor Lug 14awg 1.16in | AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2AWG14AWG1 / 4 "0.56 "€5.95
BURNDY KA29U One Conductor Lug 6awg 2in | AB6RDB 22C173 KA29U2"250 kcmil6AWG5 / 16 "1.14 "€21.43
BURNDY KA25U One Conductor Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "0.92 "€7.83
BURNDY KA26U One Conductor Lug 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6AWG1 / 4 "0.8 "€9.86
BURNDY KA31U One Conductor Lug 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 kcmil6AWG3 / 8 "1.27 "€26.39
BURNDY KA34U cu un conductor 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 kcmil4AWG3 / 8 "1.58 "€46.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY KKA31U2N Un conductor 6awg 5.5in
€63.37 /unitate