Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BATTALION 4PB44 Balama din oțel, lungime 2-11/16 inch | AD9BQC

BATTALION 4PB44 Balamă în T din oțel 2-11/16 inch lungime

În stoc
Articol: AD9BQC Model: 4PB44

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalamală T
Tip rulmentSimplu
CuloriSilver
Cornersrotunjit
Lungimea frunzei ușii4"
Lățimea frunzei ușii1.5 "
finalizareazinc
Lungimea frunzei cadrului3 13 / 16 "
Lățimea frunzei cadrului1.25 "
Piese metaliceInclus
Înălţime2 11 / 16 "
Găuri pe frunză3
Grosimea frunzelor0.122 "
MaterialOţel
MontareSuprafață completă
Material PinOţel
Tip PinInamovibil
Gama de mișcare270 grade
Numărul clasei Stanley145600
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302106090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPiese metaliceCuloriCornersÎnălţimeGăuri pe frunzăGrosimea frunzelorNumărul clasei StanleyLăţimePreț
BATALION 1RCR4 Balama din oțel, lungime 2 inchi | AB3BDW 1RCR4InclusSilverPătrat2"30.048 "14230021 / 32 "€3.30
BATALION 1RCR8 Balama din oțel, lungime 3 inchi | AB3BDZ 1RCR8InclusSilverPătrat3"30.056 "14245027 / 32 "€6.74
BATALION 1RCT3 Balama din oțel, lungime 3 inchi | AB3BED 1RCT3InclusSilverPătrat3"30.068 "1426003 / 4 "€6.59
BATALION 1RCT7 Balamă din oțel, lungime 3 inchi | AB3BEG 1RCT7Nu este inclusSilverPătrat3"40.068 "1286451"€3.27
BATALION 1RCV9 Balamă din oțel, lungime 6 inci - Pachet De 2 | AB3BEV 1RCV9InclusSilverPătrat6"40.068 "7544601 1 / 16 "€50.20
BATTALION 1WBD8 Balamă în T din oțel 2-11/16 inch lungime | AB3YUP 1WBD8InclusSilverPătrat2 11 / 16 "40.077 "1449201.5 "€15.85
BATTALION 1WBE5 Balamă în formă de T din oțel 2-11/16 inci lungime - Pachet De 2 | AB3YUU 1WBE5InclusSilverPătrat2 11 / 16 "40.104 "1735101 13 / 16 "€86.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BATTALION 4PB44 Balamă în T din oțel 2-11/16 inch lungime
€10.08 /unitate