HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Recipiente de blocare etanșe


Filtru
Conectivitate: Terminalele cu șurub , Material: Oțel, placat cu zinc , Montare: Montarea cu șurub , Temp. de operare: Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact , Faza: Monofazate
StilModelVoltajCuloriEvaluare curentLăţimeDimensiunea firuluiÎnălţimeLungimeNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
HBL69W81
3-Faza Y 120/208 VACGalbenA 303.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R€313.31
B
HBL67W81
3-Faza Y 120/208 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R€358.11
C
HBL67W09
3-Faza Y 120/208 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG3.46 "4.56 "-€317.26
D
HBL67W82
3-Faza Y 277/480 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R€368.81
E
HBL69W82
3-Faza Y 277/480 VACGalbenA 303.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R€363.28
F
HBL69W83
3-Faza Y 347/600 VACGalbenA 303.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R€355.90
G
HBL67W83
3-Faza Y 347/600 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R€360.52
H
HBL6375S
125 / 250 VNegruA 503.43 "# 10 AWG la # 6 AWG3.75 "3.8mm-€485.33

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?