Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Receptacle de blocare etanș, 50, non-NEMA, 2 poli, 4 fire, 1 fază | CE6TCN 24Y054

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Receptacul de blocare etanș, 50, non-NEMA, 2 poli, 4 fire, 1 fază

În stoc
Articol: CE6TCN Model: HBL6375SCrucea Ref: 24Y054
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
€485.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient de blocare etanș
CuloriNegru
Suport conectareTerminalele cu șurub
Evaluare curentA 50
Diametrul BCETerminalele cu șurub
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime3.75 "
Lungime3.8mm
MaterialOțel, placat cu zinc
MontareMontarea cu șurub
Număr de poli3
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 de grade. C și minim-40 de grade. C fără Impact
FazăMonofazate
Voltaj125 / 250 V
wattage12500 W
Lăţime3.43 "
Dimensiunea firului# 10 AWG la # 6 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriEvaluare curentLăţimeDimensiunea firuluiÎnălţimeLungimeNEMA Rating-ulPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W81 Priză de blocare etanșă, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BD3MQM 49YK35 HBL69W813-Faza Y 120/208 VACGalbenA 303.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R€313.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W82 Priză de blocare etanșă, L22-20R, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BD3PJJ 49YK40 HBL67W823-Faza Y 277/480 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R€368.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W83 Receptacle de blocare etanș, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BD3XVH 49YK36 HBL69W833-Faza Y 347/600 VACGalbenA 303.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R€355.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W82 Receptacle de blocare etanș, 30, L22-30R, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BD3YVK 49YK39 HBL69W823-Faza Y 277/480 VACGalbenA 303.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R€363.28
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W09 Receptacle de blocare etanș, non-NEMA, 4 poli, 4 fire, trifazic | BD3EEB 4YK49 HBL67W093-Faza Y 120/208 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG3.46 "4.56 "-€317.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W83 Priză de blocare etanșă, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BD4HZE 49YK45 HBL67W833-Faza Y 347/600 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R€360.52
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W81 Priză de blocare etanșă, 4 poli, 5 fire, 3 faze | BD4KBQ 49YK37 HBL67W813-Faza Y 120/208 VACGalbenA 203.1 "# 18 AWG la # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R€358.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Receptacul de blocare etanș, 50, non-NEMA, 2 poli, 4 fire, 1 fază
€485.33 /unitate