WIHA TOOLS Set de drivere de precizie


Filtru
Finish: Chrome , Design mâner: Ergonomic cu capac rotativ , Material mâner: Plastic , Material: Crom Vanadiu Molibden Oțel pentru unelte , Material tijă: CVM Steel , Forma tijei: Rundă , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelMânerArticolNumăr de bucațiMărimi incluseSfat Grup de stilTip sfatPreț (ex. TVA)
A
27393
ESDSet de șurubelnițe de precizie ESD7Fante 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Slotat / PhillipsSlot și Phillips€91.32
B
26192
PlasticSet de șurubelnițe de precizie5Sloturi de 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Slotat / PhillipsSlot și Phillips€58.55
C
26194
PlasticSet de șurubelnițe de precizie4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips€33.49
D
26790
PlasticSet de șurubelnițe de precizie6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx(R)/StarTorx (R)€72.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?