Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26790 Set driver de precizie Torx (r) 6buc | AC2TFQ 2MPL2

WIHA TOOLS 26790 Set driver de precizie Torx (r) 6buc

În stoc
Articol: AC2TFQ Model: 26790Ref încrucișat: 2MPL2
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
€72.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șurubelnițe de precizie
finalizareaChrome
MânerPlastic
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulPlastic
Număr de bucați6
Material de coadăCVM Steel
Shak ShapeRundă
Mărimi incluseT6, T7, T8, T9, T10, T15
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Grup de stilTorx(R)/Star
Tip sfatTorx (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8466100175
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerArticolNumăr de bucațiMărimi incluseSfat Grup de stilTip sfatPreț
WIHA TOOLS 26192 Set de drivere de precizie Slot/phillips 5buc | AC2TFJ 2MPK5 26192PlasticSet de șurubelnițe de precizie5Sloturi de 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Slotat / PhillipsSlot și Phillips€58.55
WIHA TOOLS 26194 Set driver de precizie Phillips 4buc | AC2TFK 2MPK6 26194PlasticSet de șurubelnițe de precizie4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips€33.49
WIHA TOOLS 27393 Set de drivere de precizie Slot/phillips 7buc | AC2TFR 2MPL3 27393ESDSet de șurubelnițe de precizie ESD7Fante 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Slotat / PhillipsSlot și Phillips€91.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26790 Set driver de precizie Torx (r) 6buc
€72.41 /unitate