Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WIHA TOOLS 26192 Set de drivere de precizie Slot/phillips 5buc | AC2TFJ 2MPK5

WIHA TOOLS 26192 Set driver de precizie Slot/phillips 5buc

În stoc
Element: AC2TFJ Model: 26192Ref încrucișat: 2MPK5
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
€58.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șurubelnițe de precizie
finalizareaChrome
MânerPlastic
Design mânerErgonomic cu capac rotativ
Manipulați materialulPlastic
Număr de bucați5
Material de coadăCVM Steel
Shak ShapeRundă
Mărimi incluseSloturi de 2.5 mm, 3.0 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Sfat Grup de stilSlotat / Phillips
Tip sfatSlot și Phillips

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)21.08
Codul HS8466100175
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelMânerArticolNumăr de bucațiMărimi incluseSfat Grup de stilTip sfatPreț
WIHA TOOLS 26194 Set driver de precizie Phillips 4buc | AC2TFK 2MPK6 26194PlasticSet de șurubelnițe de precizie4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips€33.49
WIHA TOOLS 26790 Set driver de precizie Torx (r) 6buc | AC2TFQ 2MPL2 26790PlasticSet de șurubelnițe de precizie6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx(R)/StarTorx (R)€72.41
WIHA TOOLS 27393 Set de drivere de precizie Slot/phillips 7buc | AC2TFR 2MPL3 27393ESDSet de șurubelnițe de precizie ESD7Fante 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1Slotat / PhillipsSlot și Phillips€91.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WIHA TOOLS 26192 Set driver de precizie Slot/phillips 5buc
€58.55 /unitate