Jobox 7936162 cutia de sub pat din oțel negru este potrivită pentru poziționarea sub paturile camioanelor pentru depozitarea instrumentelor de reparații, pieselor de schimb pentru vehicule și articolelor de siguranță. Această cutie de sub pat poate fi fixată cu ușurință sub camioane folosind suporturi de montare.
Caracteristici:
- Vine cu o blocare cu came ranforsată, cu un mâner în T rotativ pentru siguranță.
- Sistemul de blocare în trei puncte și carcasa de blocare dintr-o singură bucată asigură siguranța și securitatea sculei.
- Conectorii cu eliberare rapidă a canalului de cheie permit ușii să coboare atunci când cablurile sunt îndepărtate/desprinse.
- Carcasa de blocare a cutiei protejează, de asemenea, componentele de blocare, oferind în același timp rezistență ușii cutiei.
- Dispune de balamale din oțel de calitate superioară și ușă drop-down pentru încărcare/descărcare ușoară și are cabluri de ușă de înaltă rezistență pentru durabilitatea cutiei.
Accesorii compatibile:
- Suporturi de montare Jobox: Aceste suporturi de montare sunt folosite pentru a agăța această cutie de sub pat sub patul camionului.
Întrebări frecvente:
Î. Este această cutie de sub pat Jobox 7936162 potrivită pentru medii ploioase?
R. Da, această cutie de depozitare are un jgheab de ploaie extins și un strat de protecție auto în formă de bec pentru a preveni pătrunderea prafului și a apei.
Î. Cum se deschide această cutie de sub pat Jobox 7936162?
A. Această cutie de depozitare vine cu un mâner de blocare pentru a menține capacul cutiei închis. Acest mâner este tras pentru a elibera capacul, permițând utilizatorului să depoziteze unelte și echipamente.
Î. Cum se instalează această cutie de sub pat pe suporturile de montare?
A. Suporturile de montare sunt fixate mai întâi pe cadrul camionului, iar cutia de sub pat este apoi înșurubat pe suporturile de montare folosind piulițe și șuruburi.