Cutia de sub pat Jobox 790982 este potrivită pentru instalarea sub paturile camioanelor pentru depozitarea în siguranță a sculelor de reparații mici, pieselor de schimb pentru vehicule și articolelor de siguranță. Utilizatorii pot fixa această cutie de sub pat sub camioane folosind suporturi de montare.
Caracteristici:
- Are conectori cu eliberare rapidă a căii de contact care permit ușii să coboare atunci când cablurile sunt îndepărtate/desprinse.
- Dispune de un mâner în T rotativ cu o blocare cu came întărită, asigurând securitatea și are cabluri de ușă de înaltă rezistență pentru durabilitatea cutiei.
- Vine cu o carcasă de blocare dintr-o singură bucată și un sistem de blocare în trei puncte pentru siguranța și securitatea uneltelor.
- Carcasa de blocare a cutiei protejează, de asemenea, componentele de blocare, oferind în același timp rezistență ușii cutiei.
- Dispune de o ușă derulantă și balamale din oțel de calitate superioară pentru încărcare/descărcare ușoară.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Este această cutie de sub pat Jobox 790982 potrivită pentru medii ploioase?
R. Da, această cutie de sub pat are un jgheab de ploaie extins și un strat de protecție auto în formă de bec, prevenind pătrunderea prafului și a apei.
Î. Cum se deschide această cutie de sub pat Jobox 790982?
A. Această cutie de sub pat are un mâner de blocare care poate fi tras pentru a elibera capacul cutiei, permițând astfel utilizatorului să depoziteze unelte și echipamente.
Î. Cum se instalează această cutie de sub pat pe suporturile de montare?
A. Instalați suporturile de montare pe cadrul camionului și înșurubați cutia de sub pat pe suporturile de montare folosind piulițe și șuruburi.