Cutia de sub pat din oțel alb Jobox 7924240 este potrivită pentru plasarea sub paturile camioanelor și poate fi folosită pentru a depozita scule mici de reparații, piese de schimb și articole de siguranță. Acest subpat este fixat sub camioane cu ajutorul consolelor de montare.
Caracteristici:
- Are o încuietoare cu came întărită, cu un mâner în T rotativ pentru securitate ridicată și cabluri de ușă de înaltă rezistență integrate pentru durabilitatea cutiei.
- Vine cu un sistem de blocare în trei puncte și o carcasă de blocare dintr-o singură bucată pentru siguranța și securitatea uneltelor.
- Această cutie de depozitare are conectori cu eliberare rapidă a căilor pentru a permite ușii să coboare atunci când cablurile sunt îndepărtate/detașate.
- Carcasa de blocare a cutiei protejează, de asemenea, componentele blocării, oferind rezistență ușii cutiei.
- Dispune de ușă derulantă și balamale din oțel de calitate superioară pentru încărcare/descărcare ușoară.
Accesorii compatibile:
Întrebări frecvente:
Î. Este această cutie de sub pat Jobox 7924240 potrivită pentru medii ploioase?
R. Da, această cutie de depozitare are o gheață auto în formă de bec și un jgheab de ploaie extins pentru prevenirea pătrunderii prafului și apei.
Î. Cum se deschide această cutie de sub pat Jobox 7924240?
A. Această cutie de depozitare are un mâner de blocare pentru a menține capacul cutiei închis. Acest mâner este tras pentru a elibera capacul, permițând utilizatorului să depoziteze unelte și echipamente.
Î. Cum se instalează această cutie de sub pat pe suporturile de montare?
A. Suporturile de montare sunt fixate mai întâi pe cadrul camionului, iar cutia de sub pat este apoi înșurubat pe suporturile de montare folosind piulițe și șuruburi.