Cutia de sub pat Jobox 7924160 este ideală pentru depozitarea uneltelor și echipamentelor mici precum clești, șurubelnițe și piese de schimb pentru vehicule. Această cutie de sub pat poate fi fixată sub camioane folosind suporturi de montare.
Caracteristici:
- Cutia de sub pat Jobox 7924160 are o blocare cu came ranforsată cu un mâner în T rotativ și are un sistem de blocare în trei puncte și carcasă de blocare dintr-o singură piesă pentru siguranța și securitatea uneltelor.
- Această cutie de depozitare este dotată cu conectori cu eliberare rapidă pentru canalele de cheie, permițând ușii să coboare atunci când cablurile sunt îndepărtate/detașate.
- Carcasa de blocare a cutiei protejează, de asemenea, componentele de blocare, oferind rezistență ușii cutiei, iar balamalele din oțel de calitate superioară și ușa derulantă permit încărcarea/descărcarea ușoară.
- Are cabluri de ușă de înaltă rezistență pentru o viață sporită.
Accesorii compatibile:
- Suporturi de montare Jobox: Aceste suporturi de montare pot fi folosite pentru a agăța această cutie de sub pat sub patul camionului.
Întrebări frecvente:
Î. Este această cutie de sub pat Jobox 7924160 ideală pentru mediile ploioase?
R. Da, are un jgheab de ploaie extins și un strat de protecție auto în formă de bec pentru a preveni pătrunderea prafului și a apei.
Î. Cum se deschide această cutie de sub pat Jobox 7924160?
A. Mânerul de blocare al acestei cutii de sub pat menține capacul cutiei închis și poate fi tras pentru a elibera capacul, permițând astfel utilizatorului să depoziteze unelte și echipamente.
Î. Cum se instalează această cutie de sub pat pe suporturile de montare?
A. Suporturile de montare sunt instalate mai întâi pe cadrul camionului, iar cutia de sub pat este apoi înșurubat pe suporturile de montare folosind piulițe și șuruburi.