Suport de montare JOBOX 228000, dimensiune 18 x 2 x 18 inci, oțel | AD7FGE 4EA12

JOBOX 228000 Suport de montare, 18 x 2 x 18 inci, oțel

În stoc
Articol: AD7FGE Model: 228000Crucea Ref: 4EA12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€228.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuporturi de montare sub pat
CuloriNegru
Înălţime18 "
Lungime18 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)47.24
Codul HS8302303060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Perechea de suporturi de montare Jobox 228000 pentru sarcini grele este ideală pentru montarea cutiilor de sub pat sub patul camionului. Acest suport de montare ajută aceste cutii de camion să depoziteze unelte, obiecte purtatoare, echipamente de siguranță și accesorii. Această pereche de suporturi de montare pe canal C poate fi atașată (înșurubată) pe partea de jos a platformei camionului.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel, prevenind îndoirea / ruperea atunci când țineți cutia camionului complet încărcată.
  • Brațul de susținere diagonală distribuie greutatea încărcăturii în brațele suportului de montare.
  • Designul filetat permite utilizatorului să atașeze suportul de montare la camion.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se montează acest suport de montare Jobox 228000 pe platforma camionului?

A. Acest suport de montare are tije filetate, permițând utilizatorului să-l instaleze folosind piulițe și șuruburi.

Î. Este acest suport de montare Jobox 228000 rezistent la intemperii?

R. Da, acest suport de montare are finisaj vopsit, prevenind uzura mediului cu umiditate ridicată, zăpadă și apă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCuloriPreț
Suport de montare JOBOX 229000, dimensiune 24 x 2 x 24 inci, oțel | AD7FGF 4EA13 22900024 "2"24 "OţelNegru€234.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 228000 Suport de montare, 18 x 2 x 18 inci, oțel
€228.07 /unitate