Suport de montare JOBOX 229000, dimensiune 24 x 2 x 24 inci, oțel | AD7FGF 4EA13

JOBOX 229000 Suport de montare, 24 x 2 x 24 inci, oțel

În stoc
Articol: AD7FGF Model: 229000Crucea Ref: 4EA13

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€234.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuporturi de montare sub pat
CuloriNegru
Înălţime24 "
Lungime24 "
MaterialOţel
ambalajeBoxed
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.84
Înălțimea navei (cm)79.25
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8302303060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Perechea de suporturi de montare Jobox 229000 pentru sarcini grele este potrivită pentru montarea cutiilor de sub pat sub patul camionului de transport pentru depozitarea uneltelor, articolelor portabile, echipamentelor de siguranță și accesoriilor. Această pereche de suporturi de montare pentru canal C este atașată (înșurubată) de sub burta platformei camionului.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel pentru a preveni îndoirea/ruperea la ținerea unei cutii de camion complet încărcată.
  • Vine cu un braț de sprijin diagonal pentru distribuirea greutății încărcăturii pe tot suportul de montare.
  • Are un design filetat, permițând utilizatorului să atașeze suportul de montare la camion.

Întrebări frecvente:

Î. Cum se montează acest suport de montare Jobox 229000 pe platforma camionului?

A. Acest suport de montare are brațe filetate pentru a permite utilizatorului să-l instaleze folosind piulițe și șuruburi.

Î. Este acest suport de montare Jobox 229000 rezistent la intemperii?

R. Da, finisajul vopsit al perechii de suport de montare din oțel rezistă în medii cu umiditate ridicată, zăpadă și apă.

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeMaterialCuloriPreț
Suport de montare JOBOX 228000, dimensiune 18 x 2 x 18 inci, oțel | AD7FGE 4EA12 22800018 "2"18 "OţelNegru€228.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 229000 Suport de montare, 24 x 2 x 24 inci, oțel
€234.58 /unitate