SAFEWAY Cuplaj rapid hidraulic, din oțel, 3/8


Filtru
Material corp: Oţel , Marimea corpului: 3 / 8 " , Finalizarea: Simplu , Lungime: 2 43 / 64 " , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Material de etanșare: Buna N , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Dimensiune de filet: 3/8 "-18
StilModelTipul de etanșareTip conexiuneRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolMecanism de blocarePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A
S41-3P
Supapă captivăFNPT6 g / minFișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulicPush / Pull3000 psi€26.05
B
S31-3P
Supapă captivăFNPT6 g / minFișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulicȘurub împreună10000 psi€53.95
C
S35-3P
Supapă captivăMNPT6 g / minCuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulicȘurub împreună10000 psi€85.17
D
FF495-3
Față la culoareFNPT10 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulicPush / Pull10000 psi€169.53
E
FF491-3
Față la culoareFNPT10 g / minFișă de cuplare (mamelon)TubularNiplul cuplajului hidraulicPush / Pull10000 psi€78.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?