Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SAFEWAY FF491-3 Mufă de cuplare rapidă 3/8 inch Npt | AD9YNX 4VTX3

SAFEWAY FF491-3 Fișă de cuplare rapidă 3/8 inch Npt

În stoc
Element: AD9YNX Model: FF491-3Crucea Ref: 4VTX3
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
€78.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNiplul cuplajului hidraulic
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFNPT
finalizareaSimplu
Rata de curgere10 g / min
Mecanism de blocarePush / Pull
Presiune maximă10000 psi
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerFF-372-6FP
Dimensiune țeavă NPT3/8
PecetluiFață la culoare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareFață la culoare
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet3/8 "-18
TipFișă de cuplare (mamelon)
Proiectarea supapelorTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de etanșareTip conexiuneRata de curgereTipProiectarea supapelorArticolMecanism de blocarePresiune maximăPreț
SAFEWAY S41-3P Fișă de cuplare rapidă 3/8 inch Npt | AD9YMX 4VTP7 S41-3PSupapă captivăFNPT6 g / minFișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulicPush / Pull3000 psi€26.05
SAFEWAY S31-3P Fișă de cuplare rapidă 3/8 inch Npt | AD9YNK 4VTT1 S31-3PSupapă captivăFNPT6 g / minFișă de cuplare (mamelon)PăpuşăNiplul cuplajului hidraulicȘurub împreună10000 psi€53.95
SAFEWAY S35-3P Corp cuplaj rapid 3/8 inch Npt | AD9YNL 4VTT2 S35-3PSupapă captivăMNPT6 g / minCuplaj (corp)PăpuşăCorpul cuplajului hidraulicȘurub împreună10000 psi€85.17
SAFEWAY FF495-3 Corp cuplaj rapid 3/8 inch Npt | AD9YNV 4VTX1 FF495-3Față la culoareFNPT10 g / minCuplaj (corp)TubularCorpul cuplajului hidraulicPush / Pull10000 psi€169.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFEWAY FF491-3 Fișă de cuplare rapidă 3/8 inch Npt
€78.53 /unitate