Suflant în linie DAYTON 7A0K1 16 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3AAB

DAYTON 7A0K1 Suflantă în linie de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 3 CP

În stoc
Element: AF3AAB Model: 7A0K1

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,943.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă2001
CFM @ 0.000-In. SP5777
CFM @ 0.125-In. SP5713
CFM @ 0.250-In. SP5648
CFM @ 0.375-In. SP5584
CFM @ 0.500-In. SP5519
CFM @ 0.625-In. SP5454
CFM @ 0.750-In. SP5390
CFM @ 1.000-In. SP5260
CFM @ 1.250-In. SP5103
CFM @ 1.500-In. SP4946
CFM @ 1.75-In. SP4774
CFM @ 2.000-In. SP4596
CFM @ 2.500-In. SP4160
Amplificatori de încărcare completă9.2-8.3 / 4.2
Înălţime26 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.11 "
Înălțimea de admisie (în.)22-7 / 8
Lățime admisie (in.)22-7 / 8
Max. BHP3.12
Max. Adâncime26 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 8 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3
RPM motor1750
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.11 "
Înălțimea de ieșire22.875 "
Lățime de ieșire22.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.42
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.40
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.38
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților16 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.44
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPPreț
Suflant în linie DAYTON 5TCL2 16 3/4 inch Direct/drive 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----€3,581.60
Suflant în linie DAYTON 7A0J5 16 inch cu pachet de tracțiune de 1/4 CP | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----€4,041.82
Suflant în linie DAYTON 7A0J6 16 inch cu pachet de tracțiune de 1/3 CP | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----€3,881.90
Suflantă în linie DAYTON 7A0J9 16 inchi cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF2ZZZ 7A0J946031748504744254240403738023528€4,677.36
Suflant în linie DAYTON 7A0K0 16 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3AAA 7A0K046031748504744254240403738023528€4,566.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0K1 Suflantă în linie de 16 inchi cu pachet de tracțiune de 3 CP
€4,943.62 /unitate