ALLEGRO SAFETY 9245-01 Pachet cu pompă de aer furnizată, 1 muncitor deservit, furtun de 50 de picioare | AF2KKU 6UNP5

ALLEGRO SAFETY 9245-01 Pachet cu pompă de aer furnizată, 1 muncitor deservit, furtun de 50 de picioare

În stoc
Element: AF2KKU Model: 9245-01Crucea Ref: 6UNP5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,881.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de pompă de aer furnizat
Materialul centuriiNailon cu profil redus
Tip de cureaReglabil
Material pentru barbiePolipropilenă
învelișAnti-aburire si anti-zgarieturi
CuploareOBAC
Căptușeală inclusăScut de aer
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50 ft.
HP1/4 CP
Material LensPolicarbonat
Oamenii slujiți1
Alimentare115V, 4.6A
Domeniul de presiune2 la 12 psi
StilAer furnizat
TipScut de linie de aer
Material vizorNylon Plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPOamenii slujițiAlimentarePreț
ALLEGRO SAFETY 9245-02 Sistem de protecție cu aer furnizat, doi bărbați serviți, ecran complet facial | AF2KKV 6UNP6 9245-023/4 CP2115V, 12A€6,869.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9245-01 Pachet cu pompă de aer furnizată, 1 muncitor deservit, furtun de 50 de picioare
€2,881.63 /unitate