ALLEGRO SAFETY 9245-02 Sistem de protecție cu aer furnizat, doi bărbați serviți, ecran complet facial | AF2KKV 6UNP6

Sistem de protecție cu aer alimentat ALLEGRO 9245-02, doi bărbați serviți, ecran complet facial

În stoc
Articol: AF2KKV Model: 9245-02Crucea Ref: 6UNP6

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,869.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de pompă de aer furnizat
Material pentru barbiePolipropilenă
învelișAnti-aburire si anti-zgarieturi
CuploareOBAC
Căptușeală inclusăScut de aer
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului50 ft.
HP3/4 CP
Material LensPolicarbonat
Oamenii slujiți2
Alimentare115V, 12A
Domeniul de presiune2 la 12 psi
StilAer furnizat
TipScut de linie de aer
Material vizorNylon Plastic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54.45
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPOamenii slujițiAlimentarePreț
ALLEGRO SAFETY 9245-01 Pachet cu pompă de aer furnizată, 1 muncitor deservit, furtun de 50 de picioare | AF2KKU 6UNP5 9245-011/4 CP1115V, 4.6A€2,881.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Sistem de protecție cu aer alimentat ALLEGRO 9245-02, doi bărbați serviți, ecran complet facial
€6,869.50 /unitate