ALLEGRO SAFETY Sisteme de joasă presiune pentru hota de aer furnizată Tyvek


Filtru
Cuplaje: OBAC , Material lentile: Co-poliester , Dimensiunea lentilei: 6 "x 12" , Vizualizare obiectiv: Vedere panoramică , Curent motor: 8.3/ 16A , CP motor: 3/4 CP, 1 1/2 CP , Tensiune motor: 115/230V AC , Faza: 1 , Interval de presiune: 2 la 12 psi , Filtru de evacuare a pompei: HEPA de 0.3 microni , Tip pompa: Paleta rotativă fără ulei , Presiune de lucru: 2 la 12 psi
StilModelLungimea furtunuluiHPOamenii slujițiAlimentarePreț (ex. TVA)
A
9220-01
50 ft.3/4 CP1115V, 12A€2,887.16
A
9220-02
50 ft.1 1/2 CP2115V, 16A€5,622.71
A
9230-02
100 ft.1 1/2 CP2-€5,663.89
A
9230-01
100 ft.1 1/2 CP1-€2,709.86

Sisteme de joasă presiune pentru hota de aer furnizată Tyvek

Sistemele de hote cu alimentare cu aer Allegro Tyvek sunt potrivite pentru regiuni precum creația artistică sau scăderea azbestului, unde nivelurile de impurități sunt scăzute. Sistemele Tyvek Hood sunt ideale pentru lucrătorii care au păr facial, care nu pot purta piese de față strânse. Au hote ușoare de unică folosință, cu o fereastră mare pentru o vedere maximă. Aceste cadre SAR totale oferă un punct fierbinte de aer versatil pentru câțiva muncitori. Ele încorporează câteva hote Dupont Tyvek, ușoare, ușoare, o mașină pneumatică de respirație de 3/4 CP și câteva furtunuri de aer respirabil de 50 sau 100 inch. Alegeți dintr-o gamă de sisteme de hote, disponibile în lungimi de furtun de 50 și 100 ft.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?