ALLEGRO SAFETY 9230-02 Sistem de capotă pentru două lucrători, furtun aerian de 100 de picioare | AG8FEB

ALLEGRO SAFETY 9230-02 Sistem de capotă cu două lucrători, furtun aerian de 100 de picioare

În stoc
Post: AG8FEB Model: 9230-02

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,663.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de pompă de aer furnizat
CuploareOBAC
Căptușeală inclusăcapotă
Lungimea furtunului100 ft.
HP1 1/2 CP
Material LensCo-poliester
Dimensiunea obiectivului6 "x 12"
Vizualizare lentilăVedere panoramică
Curent motor8.3/ 16A
CP motor3/4 CP, 1 1/2 CP
Tensiunea motorului115/230V AC
Oamenii slujiți2
Fază1
Alimentare115V / 230V, 16A
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Tip pompăPaleta rotativă fără ulei
Material pentru paleteCarbon
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 61.65
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiHPOamenii slujițiAlimentarePreț
ALLEGRO SAFETY 9220-01 Sistem de joasă presiune pentru hota cu aer alimentat, cuplaj OBAC | AF3PFM 8AEP1 9220-0150 ft.3/4 CP1115V, 12A€3,008.54
ALLEGRO SAFETY 9220-02 Pachet cu pompă de aer furnizată, 1-1/2 CP | AF3PFN 8AEP2 9220-0250 ft.1 1/2 CP2115V, 16A€6,017.25
ALLEGRO SAFETY 9230-01 Sistem de hotă pentru un singur lucrător, furtun aerian de 100 de picioare | AG8FEA 9230-01100 ft.1 1/2 CP1-€2,709.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9230-02 Sistem de capotă cu două lucrători, furtun aerian de 100 de picioare
€5,663.89 /unitate