ALLEGRO SAFETY 9220-01 Sistem de joasă presiune pentru hota cu aer alimentat, cuplaj OBAC | AF3PFM 8AEP1

ALLEGRO SAFETY 9220-01 Sistem de joasă presiune pentru hota de aer furnizat, cuplaj OBAC

În stoc
Articol: AF3PFM Model: 9220-01Crucea Ref: 8AEP1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,887.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPachet de pompă de aer furnizat
CuploareOBAC
Căptușeală inclusăcapotă
Lungimea furtunului50 ft.
HP3/4 CP
Material LensCo-poliester
Dimensiunea obiectivului6 "x 12"
Vizualizare lentilăVedere panoramică
Curent motor8.3/ 16A
CP motor3/4 CP, 1 1/2 CP
Tensiunea motorului115/230V AC
Oamenii slujiți1
Fază1
Alimentare115V, 12A
Domeniul de presiune2 la 12 psi
Filtru de evacuare pompaHEPA de 0.3 microni
Tip pompăPaleta rotativă fără ulei
Material pentru paleteCarbon
Presiune de lucru2 la 12 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414801680
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiHPOamenii slujițiAlimentarePreț
ALLEGRO SAFETY 9220-02 Pachet cu pompă de aer furnizată, 1-1/2 CP | AF3PFN 8AEP2 9220-0250 ft.1 1/2 CP2115V, 16A€5,622.71
ALLEGRO SAFETY 9230-01 Sistem de hotă pentru un singur lucrător, furtun aerian de 100 de picioare | AG8FEA 9230-01100 ft.1 1/2 CP1-€2,709.86
ALLEGRO SAFETY 9230-02 Sistem de capotă pentru două lucrători, furtun aerian de 100 de picioare | AG8FEB 9230-02100 ft.1 1/2 CP2-€5,663.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9220-01 Sistem de joasă presiune pentru hota de aer furnizat, cuplaj OBAC
€2,887.17 /unitate