GEARWRENCH Bara extensibilă indexabilă extensibilă


Barele de levier indexabile extensibile GEARWRENCH sunt utilizate în lucrări de reparații, construcții și demolare auto pentru îndepărtarea cuielor, desprinderea obiectelor și poziționarea materialelor.

Filtru
Culoare: Negru , Capabil Tether: Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
StilModelMaterialLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
82248
Otel carbon48 "6"€420.28
B
82220
SIR29 "4"€217.72

Mecanism de lucru

  • Extindeți lungimea barei pentru a crește efectul de pârghie și pentru a aplica forță obiectului care este întins sau separat.
  • Caracteristica indexabilă permite utilizatorului să ajusteze unghiul barei, oferind un acces îmbunătățit și versatilitate în spațiile înguste.
  • Bara de levier este apoi poziționată pe obiect, iar mânerului este aplicată forță pentru a pivota și a aplica presiune asupra obiectului pentru a-l separa de poziția sa.

DESCRIERE

  • Au o construcție din oțel tratat termic pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Aceste bare extensibile GEARWRENCH au un mâner de prindere confortabil pentru control precis și oboseală redusă a utilizatorului.
  • Au mânere cu profil de cap canelat pentru a le ține în siguranță în spații înguste și la cea mai mare extensie.
  • Aceste bare extensibile vin cu un cap care se rotește la 180 de grade prin 14 poziții de blocare pentru un acces și o pârghie superioare.

Standarde și aprobări

  • ASME
  • ANSI

Întrebări Frecvente

Aceste bare extensibile pot fi folosite pentru lucrări auto?

Da, aceste bare de levier pot fi folosite pentru lucrări auto, precum și pentru alte sarcini grele care necesită levier sau manevrare.

Cum întrețin aceste bare extensibile?

  • Ștergeți bara de levier cu o cârpă curată și umedă pentru a îndepărta în mod regulat murdăria, murdăria și alte impurități.
  • Lubrifiați părțile mobile ale barei de levier, cum ar fi articulațiile, pentru a asigura o funcționare lină și pentru a preveni rugina.
  • Verificați frecvent bara de levier pentru orice semne de uzură sau deteriorare, cum ar fi așchii de metal sau fisuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?