SPEARS VALVES Supape cu bilă industriale CPVC True Union 2000, capete filetate și mufe, FKM


Filtru
Material bile: CPVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: CPVC , Stilul corpului: Inline, True Union , Tipul conexiunii: Soclu / FNPT x Soclu / FNPT , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Tee de blocare , Max. Presiune: WOG de 235 psi , Port: Complet , Material de etanșare: Viton , Material scaun: PTFE , Material tijă: CPVC , Tip tulpină: Safe-T-Shear (R) , Temp. Gamă: 73 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1839-010C
1"€385.22
A
1839-015C
1.5 "€581.51
A
1839-005C
1 / 2 "€260.34
A
1839-020C
2"€837.94
A
1839-007C
3 / 4 "€321.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?