Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1839-005C Supapă cu bilă industrială, dimensiune 1/2, CPVC, mufă x FPT, FKM

În stoc
Articol: AC8XGF Model: 1839-005CCrucea Ref: 3EMA2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€260.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu / FNPT x Soclu / FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerTee de blocare
Presiune maximăWOG de 235 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuViton
Material scaunPTFE
Material tulpinăCPVC
Tip tulpinăSafe-T-Shear (R)
Temp. Gamă73 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 1839-007C Supapă cu bilă industrială, dimensiune 3/4, CPVC, mufă x FPT, FKM | AC8XGG 3EMA3 1839-007C3 / 4 "€321.98
SPEARS VALVES 1839-010C Supapă cu bilă industrială, 1 dimensiune, CPVC, mufă x FPT, FKM | AC8XGH 3EMA4 1839-010C1"€385.22
SPEARS VALVES 1839-015C Supapă cu bilă industrială, dimensiune 1-1/2, CPVC, , mufă x FPT, FKM | AC8XGK 3EMA6 1839-015C1.5 "€581.51
SPEARS VALVES 1839-020C Supapă cu bilă industrială, 2 dimensiuni, CPVC, mufă x FPT, FKM | AC8XGL 3EMA7 1839-020C2"€837.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1839-005C Supapă cu bilă industrială, dimensiune 1/2, CPVC, mufă x FPT, FKM
€260.34 /unitate