Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M07111.100.0016 Shoulder Screw M8 X 1.25 X 16Mm L, 5PK | AE8PHB 6EU43

APPROVED VENDOR M07111.100.0016 Șurub cu umăr M8 X 1.25 X 16 mm L, 5 buc.

În stoc
Element: AE8PHB Model: M07111.100.0016Ref. cruce: 6EU43 / 163W44

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€24.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă5g6g
Dimensiunea unității5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.16mm
Inaltimea capului7mm
Stilul șefuluistriate
Material12.9 Oțel aliat
Min. Rezistență la tracțiune159,500 PSI
Rockwell HardnessC39 până la C44
Forța de forfecare95,700 psi
Umăr Dia.10mm
Lungimea umărului16mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului13mm
Dimensiune de filetM8 X 1.25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318158045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelClasăDimensiunea unitățiiTipul de unitatefinalizareaCap Dia.Inaltimea capuluiStilul șefuluiMaterialPreț
Furnizor APROBAT PAT4314 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 inch - Pachet De 5 | AB2WPX 1PE58 PAT43142A-crestatSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€64.54
Furnizor APROBAT PAT4319 Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 8-32 3/8 inch - Pachet De 5 | AB2WQM 1PE72 PAT43192A-crestatSimplu5 / 16 "5 / 32 "StandardOțel inoxidabil 18-8€78.83
VANZATOR APROBAT 24. Oct 4328 Șurub cu umăr Oțel inoxidabil 10-24 1/4 L - Pachet De 10 | AE9HGF 6JU50 24. octombrie 43282A-crestatSimplu3 / 8 "3 / 16 "StandardOțel inoxidabil 18-8€108.80
VINDATOR APROBAT 7007SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 4-40 1/2 - Pachet De 5 | AE9HYK 6JY89 7007SSPH2A#1PhillipsSimplu1 / 4 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€67.76
VINDATOR APROBAT 7013SSPH Șurub cu umăr din oțel inoxidabil 6-32 7/16 - Pachet De 5 | AE9HYR 6JY95 7013SSPH2A#2PhillipsSimplu9 / 32 "1 / 8 "StandardOțel inoxidabil 18-8€65.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M07111.100.0016 Șurub cu umăr M8 X 1.25 X 16 mm L, 5 buc.
€24.14 /ambalaj